Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte CR 2 Hd Honda-Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rüttelplatte CR 2 Honda-Benzin
Rüttelplatte CR 2 Honda-Benzin
Artikel-Nr.:
     415-weber115614
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     115614
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter

Wer Pflaster im Garten- und Landschaftsbau oder Asphalt bei der Instandhaltung von Wegen optimal verdichten will, findet im CR 2 von Weber MT den richtigen Partner. Mit einer Zentrifugalkraft von 25 kN ist die reversierbare Rüttelplatte die perfekte, leichte Allroundmaschine auf der Baustelle.

Der leistungsstarke Rüttelplatte von Weber MT ist, danke einer speziellen Konstruktion der Bodenplatte, besonders stabil und punktet mit hervorragenden Laufeigenschaften.

Produktbeschreibung:

  • mit stufenlosem Vor- und Rücklauf
  • präzises Arbeiten in Problemzonen ermöglicht die hydraulische Umschaltung
  • ermüdungsarmes Arbeiten, dank in der Höhe verstellbarer Führungsstange und vibrationsarmen Griffen
  • Schutz von Maschine und Motor durch Motorschutzrahmen und Motorabdeckung
  • serienmäßig integriertes und stabiles Fahrwerk
  • für die Verdichtung von Asphalt steht optional eine Wasserberieselung und für Pflasterarbeiten eine Schutzmatte zur Verfügung

Technische Daten:

  • Motor: Honda GX 160
  • Motorleistung: 3,6 kW (4,9 PS)

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
45 cm
Frequenz:
100 Hz
Gewicht:
143 kg
Typ:
Rüttelplatte
Zentrifugalkraft:
25 kN
Weitere Suchbegriffe: Boderverdichter, CR, Hatz, Honda, verdichten, Weber mt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.064,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.586,98*
€ 4.268,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.442,24*
€ 4.096,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.353,98*
€ 3.991,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.265,71*
€ 3.886,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.100,40*
€ 3.689,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.064,02*
€ 3.646,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
194105
ab € 23,47*
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
195622
ab € 172,06*
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
192423
ab € 197,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.