Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenrüttler VPR 450 Honda-Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenrüttler VPR 450 Honda-Benzin
Rollenrüttler VPR 450 Honda-Benzin
Artikel-Nr.:
     415-weber105002
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     105002
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter

Rollenrüttler wurden speziell für den hohen Anforderungen beim Abrütteln von großen Pflasterflächen entwickelt. Dabei rollt der VPR sanft über das Material und verhindert, dass sich die Platten beziehungsweise Pflastersteine verschieben oder gar Ecken und Kanten herausbrechen. Empfindliche Betonplatten mit relativ geringer Stärke lassen sich schonend in die Bettung drücken ebenso effektiv erfolgt das Einrütteln des Fugenmaterials in die Fugen. Fachgerechtes Abrütteln von Platten und Pflastersteinen. Gehwege, öffentliche Anlagen und Plätze werden immer häufiger mit großformatigen und oberflächenveredelten Platten oder Pflastersteinen repräsentativ in Szene gesetzt. Für das fachgerechte, schonende Abrütteln dieser Baustoffe bietet Weber MT die perfekte Lösung: den Rollenrüttler VPR 450. Diese Maschine wurde eigens für die hohen Anforderungen beim Abrütteln von großen Pflasterflächen entwickelt. Dabei rollt der Rollenrüttler sanft über das Material. Dies verhindert, dass sich die Platten beziehungsweise Pflastersteine verschieben oder gar Ecken und Kanten herausbrechen. Empfindliche Betonplatten mit einer relativ geringen Stärke lassen sich so schonend in die Bettung drücken.

Technische Daten:

  • Motor: Honda GX 160
  • Motorart: 4-Takt, Benzin
  • Motorleistung: 3,6 kW (4,9 PS)

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
42 cm
Frequenz:
100 Hz
Gewicht:
108 kg
Typ:
Rollenrüttler
Zentrifugalkraft:
8 kN
Weitere Suchbegriffe: Benzin, Rollenrüttler, verdichten, VPR 450, VPR 700, Weber mt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.466,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.910,23*
€ 3.463,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.790,12*
€ 3.320,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.718,58*
€ 3.235,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.647,04*
€ 3.149,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.505,31*
€ 2.981,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.476,12*
€ 2.946,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.466,56*
€ 2.935,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
105003
ab € 2.790,52*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
105001
ab € 2.866,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.