Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange 45°, 2 Zoll, 565 mm lang, rot lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eck-Rohrzange 45°, 2 Zoll, 565 mm lang, rot lackiert
Eck-Rohrzange 45°, 2 Zoll, 565 mm lang, rot lackiert
Artikel-Nr.:
     415-vbw951020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     951020
EAN/GTIN:
     4005887412805
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Produktbeschreibung

  • VBW 951
  • Form B, schlankes Modell
  • rot lackiert
  • 45° abgewinkelt
  • sicherer Halt durch 3-Punktauflage, auch bei glatten Rohren
  • induktiv gehärteter Greifbereich
  • selbstklemmend am Werkstück
  • mit verstärkter Hülse
  • gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • mit günstigem Eckmaß
  • Doppel-T-Profilgriff
  • hochwertig vergütet
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°
Gewicht:
2790 g
Länge:
565 mm
Norm DIN:
DIN 5234 B
Spannweite:
2 Zoll
Typ:
Rohrzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 82,52*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,65*
€ 82,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,63*
€ 93,12*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 78,53*
€ 108,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,72*
Ähnlich
VBW
ab € 125,84*
Ähnlich
VBW
ab € 34,22*
Ähnlich
VBW
ab € 44,60*
Ähnlich
VBW
ab € 56,68*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,87*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,46*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,33*
Ähnlich
VBW
ab € 18,21*
Ähnlich
VBW
ab € 24,67*
Ähnlich
VBW
ab € 29,52*
Ähnlich
VBW
ab € 34,18*
Ähnlich
VBW
ab € 66,14*
Ähnlich
VBW
ab € 152,21*
Ähnlich
VBW
ab € 48,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.