Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange 90°, 2 Zoll, 540 mm, rot lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrzange 90°, 2 Zoll, 540 mm, rot lackiert
Rohrzange 90°, 2 Zoll, 540 mm, rot lackiert
Artikel-Nr.:
     415-vbw950020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     950020
EAN/GTIN:
     4005887410702
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Produktbeschreibung

  • VBW 950
  • Form A, schlankes Modell
  • rot lackiert
  • 90° abgewinkelt
  • selbstklemmend am Werkstück
  • mit verstärkter Hülse
  • gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Doppel-T-Profilgriff
  • hochwertig vergütet
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°
Gewicht:
2530 g
Länge:
540 mm
Norm DIN:
DIN 5234 A
Spannweite:
2 Zoll
Typ:
Rohrzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 87,56*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,41*
€ 87,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,08*
€ 87,97*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 73,50*
€ 101,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,86*
Ähnlich
VBW
ab € 126,67*
Ähnlich
VBW
ab € 34,25*
Ähnlich
VBW
ab € 44,93*
Ähnlich
VBW
ab € 56,73*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,92*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,27*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,69*
Ähnlich
VBW
ab € 18,29*
Ähnlich
VBW
ab € 24,86*
Ähnlich
VBW
ab € 29,59*
Ähnlich
VBW
ab € 34,27*
Ähnlich
VBW
ab € 66,32*
Ähnlich
VBW
ab € 153,30*
Ähnlich
VBW
ab € 47,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.