Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Seitenschneider 160 mm, verchromt, tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-Seitenschneider 160 mm, verchromt, tauchisoliert
VDE-Seitenschneider 160 mm, verchromt, tauchisoliert
Artikel-Nr.:
     415-vbw597020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     597020
EAN/GTIN:
     4005887006073
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vbw seitenschneider
vde seitenschneider

Einsatzbereich

  • für den Elektro-Bereich in Industrie, Handwerk und Service

Produktbeschreibung

  • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ig Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
  • zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V
  • VBW 597
  • tauchisoliert
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch für Pianodraht
  • Elektrostahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
VDE
Gewicht:
231 g
Kopflänge:
22 mm
Länge:
160 mm
Norm DIN:
DIN 5749 B
Schneidleistung bei 19 HRc:
3 mm
Schneidleistung bei 40 HRc:
2,8 mm
Schneidleistung bei 48 HRc:
2 mm
Schneidleistung bei 59 HRc:
1,6 mm
Typ:
Seitenschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 26,91*
€ 36,11*
29 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,95*
€ 36,26*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,83*
€ 37,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 38,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,09*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,76*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,39*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,15*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,48*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,62*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,28*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 31,12*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,10*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,85*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,24*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,89*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,18*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,21*
Ähnlich
VBW
596210
ab € 18,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.