Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf für CombiCUT® 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzmesserkopf für CombiCUT® 390 mm
Ersatzmesserkopf für CombiCUT® 390 mm
Artikel-Nr.:
     415-vbw433125
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     433125
EAN/GTIN:
     4005887007902
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

Produktbeschreibung

  • VBW 433
  • für Bolzenabschneider 433 CombiCUT®
  • komplett mit Schrauben

Produktdaten

  • für Länge: 390 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Schneidleistung bei 19 HRc:
7 mm
Schneidleistung bei 40 HRc:
5 mm
Schneidleistung bei 48 HRc:
4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 57,38*
€ 64,95*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,64*
€ 65,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 65,24*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,40*
€ 70,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
437002
ab € 135,19*
Ähnlich
VBW
437005
ab € 175,53*
Ähnlich
VBW
433040
ab € 63,52*
Ähnlich
VBW
980050
ab € 87,65*
Ähnlich
VBW
439005
ab € 136,29*
Ähnlich
VBW
439010
ab € 154,40*
Ähnlich
VBW
439015
ab € 192,05*
Ähnlich
VBW
439020
ab € 263,40*
Ähnlich
VBW
430025
ab € 343,77*
Ähnlich
VBW
430005
ab € 112,01*
Ähnlich
VBW
430010
ab € 141,66*
Ähnlich
VBW
430015
ab € 185,18*
Ähnlich
VBW
430020
ab € 253,29*
Ähnlich
VBW
980005
ab € 63,24*
Ähnlich
VBW
980010
ab € 75,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.