Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schneidemaschine DC-16MB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Baupunkt-Hain
Schneidemaschine DC-16MB2
Artikel-Nr.:  415-um103009
Hersteller:  Bendof
Herst.-Nr.:  103009
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Schneider
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Schneidemaschine DC-16MB2
  • BENDOF DC-16MB2 Schneider - zum Schneiden von Baustahl
  • schneidet bis 16 mm
  • der kabellose Betonstahlschneider
  • elektrohydraulischer Baustahlschneider mit Akku-Antrieb
  • drehbarer (345°) Schneidekopf
  • noch kleiner, handlicher und leichter
  • ergonomisch geformter Handgriff
  • Gegenhalterschraube für sicheres Schneiden
  • extra Rücklaufventil für Schneidekolben
  • Schneidemesser umkehrbar
  • Schneideleistung: ø 16 mm
  • Schnittkapazität: ca. 100 - 150 Schnitte / Akkuladung
  • Schnittgeschwindigkeit: ca. 5 Sek.
  • Betonstahl: 450 - 650 N/mm²Gewicht: 7,00 kg
  • Lieferumfang: 2 Stück 18,0 Volt 3,0 Ah NiMH-Akku, Ladegerät (Ladezeit 40 min), Seitenhandgriff, Werkzeugsatz, Metallkoffer
... > Baumaschinen und Baugeräte > Stahl- Schneide- und Biegemaschinen > Schneidemaschinen
Weitere Suchbegriffe: Bendof, UM-Befestigung, Unimerco, Schneidemaschine, Baustahlschneider, Betonstahlschneider, Bewehrung, schneiden
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain 5 Tage Frei Haus € 2.137,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2.137,50* €  2.543,63 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Akku für Schneidemaschine DC-16MB2
Bendof
103042
€ 213,75* € 254,36
Zubehör Schneidemesser für Schneidemaschine DC-16MB2
Bendof
103056
€ 50,35* € 59,92
Zubehör Zusatzhandgriff für BENDOF Schneidemaschinen
Bendof
103063
€ 17,39* € 20,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG