| |
|
| Artikel-Nr.: 415-tsuLB-800 Herst.-Nr.: LB-800 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die LB-Serie ist eine kleine und robuste Schmutzwassertauchpumpe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Einsatzbereich: - Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser
Produktbeschreibung: - tragbare, kompakte, leichte und leistungsstarke Baupumpe
- Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
- obere Auslaßöffung
- Freistromrad semi-vortex
- doppelte innenliegende Gleitringdichtung
- gekapselte Kugellager, wartungsfrei
- Laufrad aus Polyurethan und ChromGusseisen
- Pumpengehäuse aus Polyethylen und Polypropylen
- Saugplatte aus Stahlblech + Polyurethan
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- eingebauter Motorschutz mit Thermofühler in Wicklung, Thermoschalter
- Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
- Isolierung Schutzklasse F
- Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguß
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4000
- Gewinde-/Schlauchanschluß
Produktdaten: - Druckstutzen: 2 Zoll AG
- Frequenz: 50 Hz
- Stromart: 1~
- Siebloch-D: 6 mm
- max. Eintauchtiefe: 10 m
- Auslaßöffungs-D: 50 mm
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Druckanschluss: | 2 Zoll Stutzen | Gewicht: | 13,2 kg | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 10 m | Leistung: | 0,75 kW | maximale Förderhöhe: | 13,2 m | Nennstrom: | 5 A | Schutzklasse: | IP 68 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |