Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400 V CEE 32 A / 25,0 - 32,0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mororschutzstecker 400 V CEE 32 A / 25,0 - 32,0 A
Mororschutzstecker 400 V CEE 32 A / 25,0 - 32,0 A
Artikel-Nr.:
     415-tsu547253203
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     547253203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
motorschutzstecker

Produktbeschreibung:

  • mit Knebelschalter
  • 5-polig
  • thermischer und magnetischer Auslöser
  • Drehfeldkontrolle
  • Phasenwender
Weitere Informationen:
Auslösebereich:
25,0 - 32,0 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,09*
€ 409,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 335,03*
€ 398,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
547250253
ab € 227,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.