Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasserpumpe 100C47.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasserpumpe 100C47.5
Abwasserpumpe 100C47.5
Artikel-Nr.:
     415-tsu100C47.5
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     100C47.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
tsurumi abwasserpumpe

Laufrad und Saugplatte bilden in Verbindung mit einer Klinge aus Wolframkarbid einen Schneidmechanismus, der Feststoffe zerkleinert und so verstopfungsfreies Pumpen ermöglicht.

Einsatzbereich:

  • Fördern von kommunalem Abwasser mit zerkleinerbarem Feststoffanteil

Produktbeschreibung:

  • Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
  • Kanalrad mit Schneidewerk
  • doppelte innenliegende Gleitringdichtung
  • gekapselte Kugellager, wartungsfrei
  • Laufrad aus Grauguß GG 20 mit gesintertr Wolframkarbidklinge, Chromguß mit gesintertr Wolframkarbidklinge
  • Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
  • Saugplatte aus Sphäroguß GGG70 und ChromGusseisen
  • Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
  • eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
  • Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
  • Isolierung Schutzklasse E / F
  • Motorgehäuse aus Grauguß GG20
  • Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4000 und DIN 1.4028
  • Druckanschluß über JIS10K-Flansch, Innengewinde

Produktdaten:

  • Antrieb: Direktstart
  • Auslaß: 100 mm
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromart: 3~
  • freier Durchgang: 40 mm
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
1450 U/min
Druckanschluss:
JIS 4 Zoll
Gewicht:
159 kg
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
10 m
Kupplungen:
Storz
Leistung:
7,5 kW
maximale Förderhöhe:
23 m
Nennweite:
A
Schutzklasse:
IP 68
Startart:
direkt
Weitere Suchbegriffe: Abpumpen, Absaugen, Abwasserpumpen, Pumpen, Schmutzwasserpumpen, Tsurumi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.363,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.190,24*
€ 7.366,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.950,62*
€ 7.081,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.798,04*
€ 6.899,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.645,46*
€ 6.718,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.392,24*
€ 6.416,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.363,58*
€ 6.382,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSURUMI
S-Bend100-80
ab € 489,92*
Zubehör
TSURUMI
Bend100-100
ab € 172,00*
Zubehör
TSURUMI
106-TEG-01
ab € 97,69*
Zubehör
TSURUMI
StandSet
ab € 99,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.