Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle 260x160x280 mm mit Mini-Flexipfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitschwelle mit Mini-Flexipfosten,ohne Befestigungsmaterial,260 x 160 x 280 mm
Leitschwelle mit Mini-Flexipfosten,ohne Befestigungsmaterial,260 x 160 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-temka14209MF
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14209MF
EAN/GTIN:
     4250410170916
Suchbegriffe:
Leitschwelle
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller

Überfahrbare und selbstaufrichtendes Sichtzeichen für die Fahrbahnabgrenzung im Straßenverkehr.

Produktbeschreibung:

  • aus PP-TPU
  • retroreflektierende ORALITE Folie weiß

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
orange - silber
Gewicht:
0,7 kg
Höhe:
280 mm
Länge:
260 mm
Typ:
Leitschwelle
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff gelb, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absichern, Absperrtechnik, begrenzen, Leittechnik, Temka, Verkehrsleittechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 17,06*
€ 25,56*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 24,07*
€ 32,57*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 38,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 102,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 7,86*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Swarco
ab € 106,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.