Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle 10 km/h Mittelteil gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temposchwelle 10 km/h Mittelteil gelb, ohne Befestigungsmaterial
Temposchwelle 10 km/h Mittelteil gelb, ohne Befestigungsmaterial
Temposchwelle 10 km/h Mittelteil gelb, ohne Befestigungsmaterial - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14100MG
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14100MG
EAN/GTIN:
     4250410160016
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle

Mittelteil für Temposchwelle für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10 km/h auf Parkplätzen, in Parkhäusern oder in verkehrsberuhigten Gebieten.

Produktbeschreibung:

  • Geschwindigkeitsbegrenzung: 10 km/h
  • Mittelteil
  • aus Polypropylen
  • 4 Schraublöcher

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,4 kg
Höhe:
50 mm
Länge:
340 mm
Typ:
Temposchwelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 12,22*
€ 17,75*
1
€ 4,70*
ab € 13,68*
€ 19,23*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 12,88*
€ 21,75*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 32,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 7,85*
Zubehör
Temka
ab € 13,64*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 4,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
14101EG
ab € 4,45*
Zubehör
Temka
14101ES
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.