Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten-Set Multi-Max retroreflektierend, 4 Pfosten rot + 4 x Kette 3 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Absperrpfosten-Set Multi-Max retroreflektierend, 4 Pfosten + Kette
Absperrpfosten-Set Multi-Max retroreflektierend, 4 Pfosten + Kette
Artikel-Nr.:
     415-temka12443ZR
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12443ZR
EAN/GTIN:
     4250410144313
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen
  • mit Fuß
  • mit Öse zur Befestigung von Absperrketten
  • für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m
  • 4 retroreflektierende Streifen
  • mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern

Produktdaten:

  • Reflektionsklasse: RA 2
  • Durchmesser Pfosten: 63 mm
  • Durchmesser Fuß: 400 mm

Lieferumfang:

  • 4 Absperrpfosten Multi-Max, Art.Nr. temka12403ZR
  • 4 Kunststoffketten Pollux rot-weiß, 3 m, Art.Nr. temka13127RW
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
4,5 kg
Höhe:
1000 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 103,65*
€ 143,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 144,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,87*
€ 151,90*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 129,46*
€ 160,48*
€ 4,95*
ab € 151,38*
€ 186,42*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 143,50*
€ 170,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 137,98*
€ 164,20
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 134,44*
€ 159,98
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 130,91*
€ 155,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 122,01*
€ 145,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 116,38*
€ 138,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 103,65*
€ 123,34
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 103,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,22*
Zubehör
Temka
ab € 13,61*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.