Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbake Speedy Big Foot retroreflektierend, mit Pfeil, 200 x 1040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbake Speedy "Big Foot" retroreflektierend, mit Pfeil, 200 x 1040 mm
Klappbake Speedy "Big Foot" retroreflektierend, mit Pfeil, 200 x 1040 mm
Klappbake Speedy Big Foot retroreflektierend, mit Pfeil, 200 x 1040 mm
Artikel-Nr.:
     415-temka12414PF
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12414PF
EAN/GTIN:
     4250410141459
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen-PVC
  • retroreflektierend Klasse RA 2
  • mit Pfeil
  • beidseitig Folie: 187 x 750 mm
  • Fuß: 31 x 48 cm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Gewicht:
11,5 kg
Höhe:
1040 mm
Typ:
Absperrbake
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 73,48*
€ 103,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,01*
€ 106,08*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 88,07*
€ 111,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.