Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Mega-Max, mit Fuß und Kettendurchführung, 110 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Mega-Max, mit Fuß und Kettendurchführung, 110 x 1200 mm
Absperrpfosten Mega-Max, mit Fuß und Kettendurchführung, 110 x 1200 mm
Pfosten unbehüllt, mit Fuß und Kettendurchführung, 110 x 1200 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka12404KD
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12404KD
EAN/GTIN:
     4250410140414
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen
  • mit Kettendurchführung
  • besonders wirtschaftlich bei großen Absperrlängen - für einen Pfostenabstand von bis zu 8 m
  • 4 retroreflektierende Streifen
  • Fuß mit 8 kg Sand befüllbar
  • wird unbefüllt geliefert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
4 kg
Höhe:
1200 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 31,70*
€ 45,67*
1
€ 4,70*
ab € 35,74*
€ 48,16*
6 Tage
210
2
€ 7,90*
ab € 37,08*
€ 48,71*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 58,77*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 37,16*
€ 59,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,61*
Zubehör
Temka
ab € 40,22*
Zubehör
k.A.
ab € 3,55*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,71*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
ab € 7,98*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.