Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel rot/weiß rund 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Ø 60 cm
Verkehrsspiegel Ø 60 cm
Verkehrsspiegel - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka12229RW
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12229RW
EAN/GTIN:
     4250410122939
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel

Produktbeschreibung:

  • Spiegel aus Acrylglas
  • Rahmen aus ABS (UV-stabiler Kunststoff)
  • horizontal und vertikal verstellbarer Gelenkarm
  • Gelenkarm aus massivem Aluguss für Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • mit Warnmarkierung rot/weiß

Lieferumfang:

  • Schrauben und Dübel für Wandbefestigung
  • Schraubbügel für Pfostenmontage Ø 50 bis 76 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
600 mm
Farbe:
rot - weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,65*
€ 122,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 124,33*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 99,83*
€ 125,47*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 116,14*
€ 144,32*
Frei Haus
ab € 137,21*
€ 170,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,44*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.