| |
|
| Artikel-Nr.: 415-temka12227RW Herst.-Nr.: 12227RW EAN/GTIN: 4250410122731 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Spiegel aus Acrylglas
- Rahmen aus ABS (UV-stabiler Kunststoff)
- horizontal und vertikal verstellbarer Gelenkarm
- Gelenkarm aus massivem Aluguss für Wand- und Pfostenmontage geeignet
- mit Warnmarkierung rot/weiß
Lieferumfang: - Schrauben und Dübel für Wandbefestigung
- Schraubbügel für Pfostenmontage Ø 50 bis 76 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 800 mm | Farbe: | rot - weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,99* | € 180,75* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 136,62* | € 186,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,75* | € 189,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 160,37* | € 196,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|