Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTHT1-77140 Herst.-Nr.: STHT1-77140 EAN/GTIN: 3253561771408 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhenmessung
- kombinierte Höhenmessung, Teilhöhenmessung
- Minimum- / Maximummessung
- konstante Höhenermittlung
- Distanzmessung mit Hindernissen
- Dreieckfunktion, Absteckfunktion
- Display 3-zeilig, Hintergrundbeleuchtung
- hörbarer Alarm
- Addition und Subtraktion
- Timerfunktion
- multifunktionales Endstück
- automatische Abschaltung (Laser 90 Sek. / Gerät 180 Sek.)
- Tastensperre
- Schutzetui
Produktdaten: - Laserdiode: 635 nm - Klasse 2
- Reichweite: 50 mm bis 100000 mm
- Neigungssensor Winkel bis: ± 45°
- Staub- und Spritzwasserschutz / Dichtheitsgrad: IP 54
- Speicher: 20
- Messungen pro Batterieladung bis zu: 5.000
- Stativaufnahme: 1/4"
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Breite: | 54 mm | Genauigkeit: | +/- 1,5 mm | Gewicht: | 0,1 kg | Höhe: | 35 mm | Länge: | 124 mm | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,99* | € 192,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,22* | € 192,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,98* | € 193,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 174,16* | € 198,39* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 197,36* | € 246,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|