Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entfernungsmesser TLM165s Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entfernungsmesser TLM 165
Entfernungsmesser TLM 165
Entfernungsmesser TLM 165 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-stanSTHT1-77139
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT1-77139
EAN/GTIN:
     3253561771392
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

Produktbeschreibung:

  • Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhenmessung
  • kombinierte Höhenmessung
  • Teilhöhenmessung (Pythagoras Berechnung 2)
  • Dauermessung
  • Absteckfunktion
  • digitaler Neigungssensor
  • digitale Wasserwaage
  • Laserdiode: 635 nm - Klasse 2
  • Reichweite: 0,1 m bis 5 m
  • Touch Display (3-zeilig)
  • hörbarer Alarm
  • Addition und Subtraktion
  • Speicher: 5
  • Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
  • automatische Abschaltung (Laser 30 / 60 / 300 Sek.)
  • Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
  • Schutzetui

Lieferumfang:

  • Batterien
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Genauigkeit:
+/- 1,5 mm
Gewicht:
0,148 kg
Höhe:
35 mm
Länge:
124 mm
Schutzklasse:
IP 54
Typ:
Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, stanley distanzmesser, entfernungsmesser, entfernungsmesser reichweite 50m, Bluetooth, Laser, Messgeräte, Stanley, TLM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,53*
€ 146,57*
13 Tage
10
€ 5,99*
ab € 124,79*
€ 147,96*
Frei Haus
ab € 128,15*
€ 150,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,19*
€ 150,20*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 137,74*
€ 178,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT77165-0
ab € 72,82*
Ähnlich
Stanley
STHT77065-0
ab € 51,38*
Ähnlich
Stanley
STHT77666-0
ab € 31,94*
Ähnlich
Stanley
STHT1-77140
ab € 168,95*
Ähnlich
Stanley
STHT1-77409
ab € 41,92*
Ähnlich
Stanley
STHT77100-0
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.