Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTHT1-43105 Herst.-Nr.: STHT1-43105 EAN/GTIN: 3253561431050 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schlagfeste Blocklibelle
- große und gut sichtbare Seitenlibelle
- neues, leichtes und dennoch robustes Design
- spezielle Schockabsorber an den Enden erhöhen die Lebensdauer
Produktdaten: - Umschlagsmessung: 0,8 mm
- Libellen: 3
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,591 kg | Länge: | 100 cm | Material: | Aluminium | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,18* | € 22,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,84* | € 22,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,94* | € 22,57* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,16* | € 22,97* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 17,24* | € 26,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|