Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMST1-72383 Herst.-Nr.: FMST1-72383 EAN/GTIN: 3253561723834 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - fiberglasverstärkter Polypropylen-Korpus und -Deckel mit robusten Metallschließen
- Akkordeonstruktur - für volle Sichtbarkeit und Zugang von überall
- automatisch ausklappbare Stützen verhindern ein Umfallen des Koffers bei geöffnetem Deckel
- einfacher und komfortabler Transport durch robusten und gummierten Tragegriff
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung, sowie eine Öse für ein Vorhängeschloss
- ergonomischer Teleskophandgriff
- flexible, kugelgelagerte Gelenkrollen für einfaches Manövrieren
- Belastbarkeit: 30 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 235 mm | Gewicht: | 7,602 kg | Höhe: | 540 mm | Länge: | 400 mm | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, stanley werkzeugkoffer, Aufbewahrungslösungen, Kunststoffbox, Montagebox, Stanley, Werkstatt, Werkzeugbox |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,85* | € 129,33* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,96* | € 129,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 110,18* | € 132,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 110,60* | € 132,68* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 178,93* | € 233,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|