Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT6-70418 Herst.-Nr.: FMHT6-70418 EAN/GTIN: 3253566704180 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - GR100R Heissklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- keramisches Heizsystem
- gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase dank keramischem Heizsystem
- hohe Förderleistung: ca. 25 gr. / Minute
- Stand By Modus - in nur 30 Sekunden wieder auf Betriebstemperatur (190°C)
- Ruhemodus - Kein Aufheizen des Heizers nach 30 Minuten
- Arbeitspause (Vibrationssensor)
- zweifarbige LED-Anzeige
- Aufheizzeit: 60 Sekunden
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,82 kg | Typ: | Heißklebepistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepistole fatmax, heißklebepistole, heißklebepistole 200w, Heissklebe-Pistole, Heißklebe-Pistole, Heissklebepistole, Klebesticks, Stanley |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,00* | € 63,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,03* | € 64,07* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,38* | € 64,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,74* | € 67,29* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 51,93* | € 73,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|