| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan4-18-330 Herst.-Nr.: 4-18-330 EAN/GTIN: 3253564183307 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum Stemmen von Schlitzen, Trennen von Holz, Gipskarton und Bearbeiten von Mauerwerk
- Chrom-Vanadium Stahl - aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- oberflächenbehandelt und pulverlackiert - für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz
- mit Handschutz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,76 kg | Länge: | 254 mm | Schneidenbreite: | 55 mm | Typ: | Flachmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Fugenmeissel, Maurermeissel, Meissel, Meißel, Präzisionsflachmeissel, Stanley |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,89* | € 13,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,27* | € 13,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,55* | € 13,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,74* | € 14,05* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 9,86* | € 15,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|