Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan2-84-302 Herst.-Nr.: 2-84-302 EAN/GTIN: 3253562843029 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - hochlegierter Stahl, wärmebehandelt für lange Lebensdauer
- induktionsgehärtete Schneiden für maximale Schärfe beim ersten Schnitt
- optimale Schneidkraft
- Schenkel abgerundet für ein schnelleres Drehen in der Hand
- Ausführung: lackiert, Kopf poliert
- speziell für Betonflechtdraht
- hochlegierter Werkzeugstahl, wärmebehandelt und induktionsgehärtet für hohe Lebensdauer
- induktionsgehärtete Schneiden für maximale Schärfe beim ersten Schnitt
- entspricht ISO 9242
- polierter Kopf
- Schneiden handgeschliffen
- ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Schenkelanordnung
- optimales Übersetzungsverhältnis für hohe Kraftübertragung und weiches Schneiden
- hochfrequenzgehärtete Schneiden
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,348 kg | Länge: | 220 mm | Typ: | Kneifzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,18* | € 11,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,66* | € 11,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,04* | € 12,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,30* | € 12,63* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 9,19* | € 13,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|