| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan2-34-824 Herst.-Nr.: 2-34-824 EAN/GTIN: 3253562348241 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 19 mm breites Band mit 64 Fiberglassträngen
- abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3 x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- gummierter Handgriff
- stabilisierender Auflagepunkt
- auf einer Display Karte zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glasfaser | Breite: | 19 mm | Gewicht: | 1,588 kg | Länge: | 60 m | Maßanfang: | D | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Rahmenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,58* | € 54,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,54* | € 54,79* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,70* | € 54,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,83* | € 54,93* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 43,54* | € 61,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|