| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan2-34-795 Herst.-Nr.: 2-34-795 EAN/GTIN: 3253562347954 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
- 12,7 mm breites Band mit 26 Fiberglassträngen - PVC-beschichtet
- Band abwaschbar, UV-resistent und nicht leitend
- 2-farbiger Aufdruck beidseitig - weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung
- ausklappbare Kurbel mit drehbarem Fingergriff für höhere Aufroll-Geschwindigkeit
- auf einer Display Karte zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glasfaser | Breite: | 12,7 mm | Gewicht: | 1,025 kg | Länge: | 60 m | Maßanfang: | D | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Rahmenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,68* | € 30,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,54* | € 31,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,97* | € 31,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,80* | € 31,35* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,34* | € 35,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|