| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan2-34-775 Herst.-Nr.: 2-34-775 EAN/GTIN: 3253562347756 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 12,7 mm breites Band mit 40 Fiberglassträngen
- abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3 x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
- stabilisierender Auflagepunkt
- auf einer Display Karte zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glasfaser | Breite: | 12,7 mm | Gewicht: | 1,125 kg | Länge: | 60 m | Maßanfang: | D | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Rahmenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,05* | € 36,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,28* | € 36,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,57* | € 37,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,68* | € 37,60* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,26* | € 41,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|