Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-96-181 Herst.-Nr.: 1-96-181 EAN/GTIN: 3253561961816 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Gürteltasche für Nägel und Werkzeuge, integrierter Hammerhalter
- stabiles 600 Denier Cordura-Nylon
- zwei Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und ein integrierter Hammerhalter
- leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- leicht zugängliche Tasche für Bandmaß
- gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort
Weitere Informationen: | | Breite: | 330 mm | Gewicht: | 0,314 kg | Höhe: | 80 mm | Länge: | 240 mm | Typ: | Werkzeuggürtel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche stanley, stanley werkzeugmappe, werkzeugtasche, Aufbewahrungslösungen, Hammerhalter, Hammertasche, Ledergürtel, Mini-Gürteltasche, Stanley, Werkzeugschürze |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,54* | € 15,09* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,43* | € 15,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,96* | € 15,24* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,97* | € 15,27* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 11,22* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|