Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox FatMax® Metall-Kunststoff 662 x 293 x 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugbox FATMAX® Metall-Kunststoff 66,2 x 29,3 x 29,5 cm
Werkzeugbox FATMAX® Metall-Kunststoff 66,2 x 29,3 x 29,5 cm
Artikel-Nr.:
     415-stan1-95-617
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-617
EAN/GTIN:
     3253561956171
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Produktbeschreibung:

  • sehr große, geräumige Box
  • innovative Möglichkeit zur senkrechten Aufbewahrung von Werkzeugen
  • große, rostfreie Schließen
  • Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloß
  • ergonomischer Bi-Material Griff
  • geräumiger Metallkorpus
  • Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
  • Trage über 3/4 Länge der Box - Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
Weitere Informationen:
Breite:
293 mm
Gewicht:
3,95 kg
Höhe:
295 mm
Länge:
662 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,14*
€ 56,19*
€ 4,90*
ab € 47,01*
€ 56,25*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,21*
€ 56,26*
€ 4,00*
ab € 49,99*
€ 60,04*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,31*
€ 68,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 36,19*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 17,89*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 31,39*
Ähnlich
Stanley
1-92-064
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.