Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox FatMax® Metall-Kunststoff 497 x 293 x 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugbox FATMAX® Metall-Kunststoff 49,7 x 29,3 x 29,5 cm
Werkzeugbox FATMAX® Metall-Kunststoff 49,7 x 29,3 x 29,5 cm
Artikel-Nr.:
     415-stan1-95-615
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-615
EAN/GTIN:
     3253561956157
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Sortierkasten
Sortimentbox

Produktbeschreibung:

  • sehr große, geräumige Box
  • innovative Möglichkeit zur senkrechten Aufbewahrung von Werkzeugen
  • große, rostfreie Schließen
  • Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloß
  • ergonomischer Bi-Material Griff
  • geräumiger Metallkorpus
  • Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
  • Trage über 3/4 Länge der Box - Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
Weitere Informationen:
Breite:
293 mm
Gewicht:
3,1 kg
Höhe:
295 mm
Länge:
497 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,07*
€ 42,36*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 37,99*
€ 42,60*
€ 5,95*
ab € 38,31*
€ 42,98*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,85*
€ 43,60*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,82*
€ 53,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 17,95*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 31,39*
Ähnlich
Stanley
STST83397-1
ab € 30,83*
Ähnlich
RS Pro
8335988
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.