Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche FatMax Nylon 490 x 260 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugtasche FatMax Nylon 490 x 260 x 280 mm
Werkzeugtasche FatMax Nylon 490 x 260 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-stan1-93-950
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-950
EAN/GTIN:
     3253561939501
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche stanley nylon
werkzeugmappe nylon

Produktbeschreibung:

  • wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff
  • geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
  • leicht zu bedienende Reißverschlüsse
  • komfortabler und robuster Schultergurt
  • stabiles 600 x 600 Denier Nylon – verstärkte Nähte
  • Lederverstärkungen an allen kritischen Stellen
  • elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Höhe:
260 mm
Länge:
490 mm
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: stanley werkzeugmappe, Aufbewahrungslösungen, Aufbewahrungstasche, Stanley, Tragetaschen, Werkzeugtaschen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 25,86*
€ 34,45*
1 Tag
58
1
€ 5,50*
ab € 26,44*
€ 35,00*
1
€ 4,00*
ab € 22,63*
€ 36,24*
5 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 28,28*
€ 37,24*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 31,70*
€ 46,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-96-183
ab € 19,84*
Ähnlich
Stanley
1-96-193
ab € 21,28*
Ähnlich
Stanley
1-93-330
ab € 9,70*
Ähnlich
Stanley
FMST82706-1
ab € 61,04*
Ähnlich
Stanley
FMST17627-1
ab € 32,60*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80147
ab € 58,90*
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
ab € 49,13*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71180
ab € 50,10*
Ähnlich
Stanley
STST1-70718
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.