Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox FatMax® Structural Foam wasserdicht 710 x 308 x 285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugbox FATMAX® Structural Foam (wasserdicht) 71 x 30,8 x 28,5 cm
Werkzeugbox FATMAX® Structural Foam (wasserdicht) 71 x 30,8 x 28,5 cm
Werkzeugbox FATMAX® “Structural Foam” (wasserdicht) 71 x 30,8 x 28,5 cm
Artikel-Nr.:
     415-stan1-93-935
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-935
EAN/GTIN:
     3253561939358
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

Produktbeschreibung:

  • professionelle Werkzeugbox mit 32l Volumen (28" Version)
  • Dichtigkeit IP53: Schutz vor Staubablagerung und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
  • rundum laufende Gummiabdichtung für optimalen Schutz des Inhalts
  • Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
  • mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
  • robuster und großer Griff mit Weichstoffeinlagen
  • seitliche Aussparungen für sicheren Griff beim Transport
  • große rostfreie Metallschließen mit Aussparungen für Vorhängeschloß
  • passend für Sägen bis zu 66 cm (26") und Wasserwaagen bis zu 61 cm (24")
Weitere Informationen:
Breite:
308 mm
Gewicht:
4,71 kg
Höhe:
285 mm
Länge:
710 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 38,58*
€ 46,32*
2 Tage
48
1
€ 5,50*
ab € 38,66*
€ 46,37*
1
€ 4,90*
ab € 37,97*
€ 46,76*
4 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 39,70*
€ 47,34*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 45,46*
€ 60,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
663100
ab € 17,78*
Ähnlich
Hünersdorff
663200
ab € 19,78*
Ähnlich
Hünersdorff
663000
ab € 15,61*
Ähnlich
Raaco
136570
ab € 23,97*
Ähnlich
Raaco
136587
ab € 25,70*
Ähnlich
Raaco
136594
ab € 45,99*
Ähnlich
Raaco
136600
ab € 50,31*
Ähnlich
Stanley
1-70-326
ab € 43,25*
Ähnlich
Stanley
3253561947490
ab € 29,75*
Ähnlich
Stanley
FMST81083-1
ab € 58,41*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71219
ab € 37,22*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75761
ab € 45,35*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75792
ab € 28,26*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75791
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.