| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-77-176 Herst.-Nr.: 1-77-176 EAN/GTIN: 3253561771767 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - digitales Messrad
- Bidirektionale Messung (in beide Richtungen)
- automatische Umrechnung von Messeinheiten
- komfortable Speicherung von bis zu 8 Messungen
- automatische Ausschaltung nach zwei Minuten ohne Benutzung
- Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff
Produktdaten: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,067 kg | Höhe: | 254 mm | Typ: | Messrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DMW40, Markieren, Messen, Messräder, MW20M, MW40M, Stanley |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 147,67* | € 178,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,68* | € 178,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,79* | € 195,69* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,20* | € 196,68* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 164,48* | € 220,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|