Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox Kunststoff mit integrierter Schublade 481 x 279 x 287 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugbox Kunststoff mit integrierter Schublade 48,1 x 27,9 x 28,7 cm
Werkzeugbox Kunststoff mit integrierter Schublade 48,1 x 27,9 x 28,7 cm
Artikel-Nr.:
     415-stan1-70-316
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-70-316
EAN/GTIN:
     3253561703164
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Bügelschloss
Hangschloss

Produktbeschreibung:

  • geräumige 19“ Werkzeugbox aus Kunststoff für Aufbewahrung und Transport von Werkzeugen und Zubehör
  • robuste Konstruktion, geräumiger Metallkorpus – stark, haltbar und nicht-rostend
  • einhändig bedienbare Schließe
  • Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
  • durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus
  • entnehmbare Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
  • integrierte Schublade mit Organizer
Weitere Informationen:
Breite:
279 mm
Gewicht:
3 kg
Höhe:
287 mm
Länge:
481 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,14*
€ 38,06*
€ 4,90*
ab € 28,33*
€ 38,08*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 29,49*
€ 38,53*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,46*
€ 41,06*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,20*
€ 46,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-95-829
ab € 43,02*
Ähnlich
Stanley
1-97-510
ab € 22,09*
Ähnlich
Stanley
1-94-738
ab € 26,67*
Ähnlich
Stanley
1-95-619
ab € 41,53*
Ähnlich
Stanley
STST75785-1
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.