| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-15-379 Herst.-Nr.: 1-15-379 EAN/GTIN: 3253561153792 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - durch Hobelzahnung besonders für grünes Holz geeignet
- ovaler, röhrenförmiger Stahlrahmen für mehr Stabilität
- einfaches Auswechseln des Blattes durch Spannfixiersystem
- Hardpoint-Hobelzahnung - Lange Nutzungsdauer ohne Schärfen
- mit integriertem Handschutz aus Stahl
Lieferumfang: - Metallsägeblatt und Holzsägeblatt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,568 kg | Länge: | 530 mm | Typ: | Bügelsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,90* | € 9,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,63* | € 9,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,20* | € 10,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,21* | € 10,29* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 7,36* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|