Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-13-902 Herst.-Nr.: 1-13-902 EAN/GTIN: 3253561139024 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: - Schlitz 4-4.5-5.5-6-6.5-8 mm
- Phillips PH0-PH1-2 x PH2-2 x PH3-2 x PH4
- Pozidriv PZ0-PZ1-2 x PZ2-2 x PZ3-PH4
- Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30
- Resistorx 3 x T10-3 x T15-6 x T20-3 x T25-3 x T30-3 x T40
- Innensechskant 3 x 2-6 x 3-4-5-6mm
- magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 Zoll Sechskant | Gewicht: | 0,42 kg | Typ: | Bit Set | Werkzeugaufnahme: | 1/4 Zoll Sechskant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 18,81* | € 23,58* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 19,52* | € 24,10* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,78* | € 24,34* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,61* | € 25,30* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,28* | € 27,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 270,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|