| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-10-189 Herst.-Nr.: 1-10-189 EAN/GTIN: 3253561101892 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Sicherheitsmesser mit einziehbarer Klinge
- automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus
- profilierter Metall Korpus für bequemes Arbeiten
Lieferumfang: - mit spezieller, abgerundeter Hochleistungsklinge (1992)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Aufhängung | Gewicht: | 0,166 kg | Länge: | 155 mm | Typ: | Universalmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,31* | € 10,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,49* | € 10,05* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,56* | € 10,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,50* | € 10,13* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 8,90* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|