Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-55-116 Herst.-Nr.: 0-55-116 EAN/GTIN: 3253560551162 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal zum Restaurieren von Möbeln
- hohe Präzision bei allen Demontagearbeiten
- breite, geschliffene Schaufel
- dosierter Krafteinsatz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,192 kg | Länge: | 200 mm | Typ: | Nageleisen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,51* | € 14,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,86* | € 14,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,17* | € 14,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,24* | € 14,70* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 10,15* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|