Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-47-720 Herst.-Nr.: 0-47-720 EAN/GTIN: 3253560477202 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Pfostenwasserwaage aus gelbem Kunststoff
- drei Röhrenlibellen aus bruchfestem Acrylglas
- verwendbar mit runden und eckigen Querschnitten
- integrierte Magnete
- auch zur Verwendung an Metallträgern und Oberflächen aus Metall
- zusammenfaltbar und platzsparend zu verstauen
- mit Gummiband zur schnellen Fixierung am Werkstück
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und kleine Werkzeuge
Produktdaten: Weitere Informationen: | | Breite: | 14 cm | Gewicht: | 0,167 kg | Länge: | 10 cm | Material: | Kunststoff | Typ: | Pfosten-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,94* | € 10,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,08* | € 10,77* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,19* | € 11,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,77* | € 11,59* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 10,44* | € 13,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|