Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-34-133 Herst.-Nr.: 0-34-133 EAN/GTIN: 3253560341336 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besitzt eine erhöhte Beständigkeit gegen Korrosion und Säuren
- geschlossenes Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Schutz und Widerstandsfähigkeit
- 3 x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- das gelbe Band ist mit einem deutlich lesbaren Aufdruck in 1 mm-Einteilung versehen
- auf einer Display Karte zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | lackiert | Breite: | 10 mm | Gewicht: | 0,366 kg | Länge: | 20 m | Maßanfang: | D | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Kapselbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,83* | € 30,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,56* | € 30,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,29* | € 30,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,92* | € 31,54* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,44* | € 36,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|