Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivellier-Set OLS 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optisches Nivellier Typ OLS 26
Optisches Nivellier Typ OLS 26
Baustativ Typ BST-S, 160 cm
Artikel-Nr.:
     415-stabila18460
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18460
EAN/GTIN:
     4005069184605
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Lieferumfang

  • optisches Nivellier OLS 26
  • 2 m Geomaßstab
  • Lot inkl. Schnur
  • Regenschutz
  • Justierwerkzeug
  • stabiler Hartschalenkoffer
  • Baustativ BST-S (stablia18456)
  • Teleskop-Nivellierlatte TNL (stablia18170)

Zuverlässiges Ablesen und Übertragen von Höhenmaßen.

Produktbeschreibung OLS 26:

  • Vergrößerung 26-fach
  • robustes Gehäuse
  • grifffreundlicher, stoßabsorbierender Softgrip-Mantel
  • solider Schutz der Optik auch im vorderen Bereich
  • leicht zugängliche Fokussier- und Einstellschrauben
  • aufrechtes Fernrohrbild
  • Standardabweichung: < 2 mm/m
  • Objektivöffnung: 38 mm
  • kürzeste Zielweite: 1 m
  • Sehfeld-Ø auf 100 m: 2,1 m
  • Multiplikationskonstante: 100
  • Additionskonstante: 0
  • Kompensatorgenauigkeit: 0,5"
  • Höhengenauigkeit bei Einzelmessung: 1 mm / 10 m
  • Dosenlibelle: 2 mm
  • Horizontalkreis: Teilung Grad
  • Auflösung: 1°
Weitere Informationen:
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Nivellier, Stabila
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 343,11*
€ 381,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,18*
€ 393,81*
Frei Haus
ab € 355,89*
€ 394,16*
Frei Haus
ab € 359,69*
€ 398,00*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,32*
€ 433,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,38*
€ 488,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,85*
€ 475,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,04*
€ 439,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,98*
€ 434,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 75,20*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 227,89*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18170
ab € 65,00*
Zubehör
STABILA Messgeräte
17927
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.