Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Lot-Laser-Set LAX 300, 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300, 4-teiliges Set LAX
Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300, 4-teiliges Set LAX
Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300, 4-teiliges Set LAX
Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300, 4-teiliges Set LAX
Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300, 4-teiliges Set LAX
Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300, 4-teiliges Set LAX
Artikel-Nr.:
     415-stabila18327
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18327
EAN/GTIN:
     4005069183271
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser

Produktbeschreibung LAX 300:

  • selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser für Arbeiten direkt auf den Laserlinien
  • 1 Horizontal-Linie, 1 Vertikal-Linie, Lotpunkte nach oben und unten – sichtbar bis 20 m
  • Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab
  • Lotpunkte für den Transfer des Layouts vom Boden zur Decke
  • schnelle Selbstnivellierung durch baustellengerechte Pendel-Technologie
  • leichter Funktionswechsel durch Einknopfbedienung
  • kompaktes, drehbares Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung für direktes Arbeiten an U-Profilen
  • variable Einsatzmöglichkeiten: auf dem Boden, auf einem Stativ (1/4“-Gewinde), mit dem Seltenerd-Magneten an metallischen Gegenständen oder an der Wandhalterung
  • stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel
  • pulsmodulierte Laserlinien ermöglichen das Arbeiten mit einem optional erhältlichen Linien-Receiver
  • Schutzklasse IP 54
  • Laserklasse, 2
  • Leistung: < 1 mW
  • Laser-Wellenlänge: 635 nm
  • Selbstnivellierbereich: +/- 4,50°
  • Nivelliergenauigkeit: +/- 0,30 mm/m
  • Liniengeradheit: +/- 0,20 mm/m
  • Genauigkeit Lotstrahl oben: +/- 0,30 mm/m
  • Genauigkeit Lotstrahl unten: +/- 0,40 mm/m
  • Reichweite sichtbare Linie: 20 m
  • Betriebsdauer: 20 h
  • Schutzklasse: IP 54
  • Stativanschluss: 1/4"

Lieferumfang

  • Kreuzlinienlaser LAX 300
  • Zielplatte
  • Wandhalterung
  • Gürteltasche
  • 3 x AA 1,5 V Batterien
Weitere Informationen:
Gewinde:
1/4 Zoll
Leistung:
< 1 mW
Messgenauigkeit:
± 0,3 mm/m
Schutzklasse:
IP54
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Positionierlaser, Punktlaser, kreuzlaser stabila, kreuzlaser, kreuzlaser 20 m, LA, Laser, Laser-Set, LAX, Multilinien-Laser, Stabila
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 254,44*
€ 280,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 256,62*
€ 281,64*
Frei Haus
ab € 256,66*
€ 282,65*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 263,54*
€ 289,61*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,81*
€ 337,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,62*
€ 401,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,70*
€ 344,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,81*
€ 329,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14339
ab € 14,41*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 177,50*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,54*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 229,05*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 18,59*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,78*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,96*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19242
ab € 39,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,48*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.