Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila17209 Herst.-Nr.: 17209 EAN/GTIN: 4005069172091 |
| |
|
| | |
| Zusätzlich zu einem extra starken Leichtmetall-Rechteckprofil mit längs verlaufenden Griffrillen verfügt die Wasserwaage 196-2 von Stabila über zwei Durchgrifföffnungen für extra sicheren und festen Halt in der Hand. Highlight sind die neuartigen abnehmbaren Endkappen mit intigrierten Rutschstopper, die für festen Halt beim Messen und Anzeichnen sorgen. Kein Verrutschen der Wasserwaage mehr. Mit zwei gefrästen Messflächen ist die Stabila Type 196-2 für exakte Messungen in Normal- und Umschlagposition (Überkopf) ausgelegt. Handwerker die täglich mit einer Wasserwaage arbeiten, zum Beispiel Maurer, Zimmerleute, Fensterbauer oder Garten- und Landschaftsbauer, werden die Stabila Type 196-2 lieben! Produktbeschreibung: - extrasteifes Leichtmetall-Rechteckprofil mit Griffrillen
- 2 Durchgrifföffnungen in aufwendiger 2-Komponententechnik für festen Halt
- Endkappen abnehmbar - für exaktes Anlegen und Anzeichnen bis in Ecken
- Endkappen mit integrierten Antirutsch-Stoppern - kein Verrutschen der Wasserwaage
- Endkappen stoßdämpfend - schützt das Profill bei Aufprall oder harten Stößen
- 2 gefräste Messflächen
- 1 Horizontal Libelle und 2 Vertikal-Libellen
- leichtes Reinigen dank elektrostatischer Pulverbeschichtung
- Messungen in Normal- und in Umschlagposition (Überkopf)
- Messgenauigkeit Überkopfmessung: 0,043° = 0,75 mm/m
Weitere Informationen: | | Länge: | 200 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Aluminium | Messgenauigkeit: | ± 0,5 mm/m | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 120,91* | € 142,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 120,74* | € 142,47* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 123,13* | € 143,84* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 127,32* | € 149,12* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 119,16* | € 151,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 302,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|