Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wasserwaage Typ 196, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage Typ 196, 40cm
Wasserwaage Typ 196, 40cm
Wasserwaage Typ 196, 40cm - Anwendung
Wasserwaage Typ 196, 40 cm
Artikel-Nr.:
     415-stabila15898
Hersteller:
     Stabila
Herst.-Nr.:
     15898
EAN/GTIN:
     4005069158989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage

Wasserwaage Typ 196, 40 cm

Der ideale Arbeitspartner für Sie.

Produktbeschreibung:

  • eine Vertikal-Libellen und eine Horizontal-Libelle
  • Leichtmetall-Rechteckprofil mit abnehmbaren Endkappen und 2 gefrästen Messflächen
  • abnehmbare Endkappen aus zwei Materialkomponenten
  • eine Durchgrifföffnung in aufwändiger 2-Komponententechnik für sicheren, festen Halt in der Hand

Technische Daten:

  • Messgenauigkeit: in Normallage: 0,029° = 0,5 mm/m
  • Überkopfmessung: 0,029° = 0,5 mm/m
  • Länge: 40 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaagen, wasserwaage stabila, Stabila, 70, 70W, 70M, 70P, 70T, 70TM, 70TMW, 80E, 80A, 80 A-2, 80AM, 81S, 81SM, 81 SREM, 81 SV REM, 82S, 83S, 96-2, 96-2-M, 104, 196-2, 196-2 LED, Handy, Handy M, mit Magnet, mit Winkel, mit Gürteltasch, ausrichten, ausloten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
€ 6,95*
ab € 41,36*
€ 51,69*
€ 13,95*
ab € 48,61*
€ 56,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wasserwaage LM m.Griffe 100cm Stabila
Stabila
4256305224
ab € 52,48*
Ähnlich
Wasserwaage LM m.Griffe 120cm Stabila
Stabila
4256305227
ab € 52,27*
Ähnlich
Wasserwaage LM m.Griffe 196-2 / 183 cm
Stabila
4256305231
ab € 74,89*
Ähnlich
Wasserwaage LM m.Griffe 60cm Stabila
Stabila
4256305218
ab € 38,87*
Ähnlich
Wasserwaage LM m.Griffe 80cm Stabila
Stabila
4256305221
ab € 42,60*
Ähnlich
Wasserwaage 196 - 2, 200 cm
Stabila
17209
ab € 106,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG