Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartätsche HAK 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartätsche Typ HAK 1,8 m
Kartätsche Typ HAK 1,8 m
Kartätsche Typ HAK - Profil
Artikel-Nr.:
     415-stabila07812
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07812
EAN/GTIN:
     4005069078126
Suchbegriffe:
Kartätsche
Richtlatte
Richtscheit
stabila richtscheit länge 1,8m

Die Kartätsche HAK von Stabila gewährleistet, dank ihrem exakt gearbeiteten H-Profils, ein sauberes Oberflächenfinish. Sie ist daher z.B. zum Glätten von Putzogerflächen besonders gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Leichtmetall-H-Profil
  • Profilquerschnitt: 27 x 112 mm
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Höhe:
112 mm
Länge:
1,8 m
Typ:
Kartätsche
Weitere Suchbegriffe: richtlatte, stabila richtscheit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
4
€ 4,95*
ab € 28,01*
€ 41,90*
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 28,27*
€ 42,09*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 34,68*
€ 46,31*
1
€ 4,90*
ab € 37,12*
€ 51,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 168,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07829
ab € 13,90*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07827
ab € 60,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.