Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wasserwaage Typ 81S, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage 81S, 40 cm
Wasserwaage 81S, 40 cm
Wasserwaage 81S, 40 cm
Artikel-Nr.:
     415-stabila02502
Hersteller:
     Stabila
Herst.-Nr.:
     02502
EAN/GTIN:
     4005069025021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage stabila

Wasserwaage Typ 81S, 40 cm

Das ideale Allround-Messgerät für Haushalt, Heim- und Handwerker.

Produktbeschreibung:

  • schmale und abgeschrägte Form
  • geeignet für Überkopfmessung
  • eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
  • aus Leichtemetall-Druckguss mit gefräster Messfläche
  • T-Gussprofil

Technische Daten:

  • Messgenauigkeit in Normallage: 0,029° = 0,5 mm/m
  • Überkopfmessung: 0,043° = 0,75 mm/m
  • Länge: 40 cm
Weitere Suchbegriffe: Stabila, 70, 70W, 70M, 70P, 70T, 70TM, 70TMW, 80E, 80A, 80 A-2, 80AM, 81S, 81SM, 81 SREM, 81 SV REM, 82S, 83S, 96-2, 96-2-M, 104, 196-2, 196-2 LED, Handy, Handy M, mit Magnet, mit Winkel, mit Gürteltasch, ausrichten, ausloten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG