Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila02288 Herst.-Nr.: 02288 EAN/GTIN: 4005069022884 |
| |
|
| | |
| Egal ob Tischler- oder Schreinerarbeiten, beim Fliesenlegen oder bei Arbeiten im Bereich Elektroinstallation - die Wasserwaage 70 von Stabila lässt sich universell einsetzen und ist das ideale Allround-Messgerät. Dank eines glatten und pulverbeschichteten Aluminium-Rechteckprofils ist diese konventionelle Wasserwaage angenehm leicht und einfach zu reinigen. Eigenschaften, die Handwerker oder Heimwerker besonders schätzen. Zudem schont die beschichtete Messfläche empfindliche Oberflächen. Produktbeschreibung: - die klassische Wasserwaage mit glatten Seitenflächen
- präzise Messungen auch bei starker Beanspruchung
- elektrostatische Pulverbeschichtung
- eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
- fest vergossene Libellen
- Leichtmetall-Rechteckprofil
Weitere Informationen: | | Länge: | 100 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Aluminium | Messgenauigkeit: | ± 0,5 mm/m | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,84* | € 22,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,77* | € 22,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,87* | € 22,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,49* | € 23,65* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,42* | € 28,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|