Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktstativ FST 42 - 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktstativ FST 42 - 120 cm
Kompaktstativ FST 42 - 120 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola71121701
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71121701
EAN/GTIN:
     9002719020141
Datenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
sola linienlaser
linienlaser

Für Semiprofis und Heimwerker ist das Kompaktstativ FST geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus eloxiertem Aluminium
  • Transportlänge: 46 cm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
42 - 120 cm
Farbe:
silber
Gewicht:
1280 g
Gewinde:
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Tragkraft:
5 kg
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Baustativ, Klemmstativ, Kompaktstativ, Kurbelstativ, Mni-Stativ, Sola, Stative, Teleskopstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71115941
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.