Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustativ BST 98 - 167 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustativ BST 98 - 167 cm
Baustativ BST 98 - 167 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola71120101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71120101
EAN/GTIN:
     9002719009030
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baustativ
baustativ sola

Das Baustativ BST ist geeignet für Semi-Profis.

Produktbeschreibung:

  • aus eloxiertem Aluminium
  • Transportlänge: 112 cm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
98 - 167 cm
Farbe:
silber
Gewicht:
4800 g
Gewinde:
5/8 Zoll
Material:
Aluminium
Tragkraft:
5 kg
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Klemmstativ, Kompaktstativ, Kurbelstativ, Mni-Stativ, Sola, Stative, Teleskopstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71115941
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.