Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten-Wasserwaage SOLA JP 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfosten-Wasserwaage JP, 140 mm
Pfosten-Wasserwaage JP, 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola69051501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     69051501
EAN/GTIN:
     9002719008453
Datenblatt
Suchbegriffe:
Pfosten-Wasserwaage
Pfostenwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen

Die Pfosten-Wasserwaage SOLA JP ist für exaktes und komfortables Ausrichten von Säulen und Pfosten.

Produktbeschreibung:

  • aus grauem Kunststoff
  • Gummiband zur Fixierung am Werkstück
  • 3 Röhrenlibellen
  • unzerbrechliche Acrylglas-Röhrenlibellen
  • Anwendung für runde und eckige Querschnitte
  • in SB-Verpackung
  • Abmessung: 9 x 14 cm pro Seite
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
14 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Kunststoff
Typ:
Pfosten-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: sola acryl wasserwaage, pfosten-wasserwaage, wasserwaage sola, Kreuz-Wasserwaage K 5, Pfosten-Wasserwaage JP, Schlauch-Wasserwaage, Schnur-Wasserwaage UZ, Sola
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,85*
€ 15,98*
1 Tag
46
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 19,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 81,59*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 200,79*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 110,11*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,76*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,60*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,32*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 85,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.